Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON STI 11054-0007 Releen laajennusyksikkö 3pst-no | AC2MNG 2LCN3

OMRON STI 11054-0007 Releen laajennusyksikkö 3pst-nro

Varastossa
Tuote: AC2MNG Malli: 11054-0007Ristiviite: 2LCN3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€271.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihteleva rele
Käämin voltit24 VAC/DC
Yhteyden määritys3NO + 1NC Lisälaite
Ota yhteyttä kuormitusarvoon5A
Syvyys4.3 "
YmpäristönsuojeluIP20
Korkeus3"
Tulojännite24 VAC/DC
AsennusDIN-kisko
Tehon kulutus2.0VA
Vasteaika10 ms.
TyyppiLaajennusyksikkö
Leveys0.7 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8536490080
AlkuperämaaJP

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON STI 11054-0007 Releen laajennusyksikkö 3pst-nro
€271.28 / yksikkö