Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY MR33C Riveter keskiraskaan suorakulmainen teräs | AB7ZBH 24T313

STANLEY MR33C niittauskone, keskiraskas suorakulmateräs

Varastossa
Tuote: AB7ZBH Malli: MR33CRistiviite: 24T313

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräriveter
rakentaminenTeräsrunko, jousikuormitettu kahva
GripsMuovi
TyyppiKeskiraskaan kulman

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.59
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)32.77
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8467920090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY MR33C niittauskone, keskiraskas suorakulmateräs
€18.81 / yksikkö