Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY FMHT20559 pistosaha 13-5/8 tuuman muovia ja kumia | AF7ZFE 23TL80

STANLEY FMHT20559 pistosaha 13-5/8 tuumaa muovia ja kumia

Varastossa
Tuote: AF7ZFE Malli: FMHT20559Ristiviite: 23TL80

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJab Saw
Terän pituus6"
Terän materiaaliTeräs
Terän leveys3 / 4 "
ToimintoLeikkaamiseen
Kahvan muotoiluLuistamaton ergonominen kahva
Kahva materiaaliMuovi ja kumi
Pituus13.63 "
Palojen lukumäärä1
Hampaat tuumaa kohti8
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
TyyppiTaitto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8202100000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Karkaistu ja karkaistu terästerä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoKahvan muotoiluPituusHinta
STANLEY 20-556 Sahan Jab 6 In | AF2UAA 6XV44 20-556Sekä työntö- että vetoviivojen leikkaukset ajan ja energian säästämiseksiTyyny Grip9"€22.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY FMHT20559 pistosaha 13-5/8 tuumaa muovia ja kumia
€39.90 / yksikkö