Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY FMHT16145 Taitettava taskutaltta 1 tuumaa x 8-1/2 tuumaa | AG6VJF 48Z984

STANLEY FMHT16145 taitettava taskutaltta 1 tuuma x 8-1/2 tuumaa.

Varastossa
Tuote: AG6VJF Malli: FMHT16145Ristiviite: 48Z984

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaitettava taskutaltta
Pituus8.5 "
MateriaaliKarkaistu, karkaistu hiiliteräs, kahvan materiaali
Palojen lukumäärä1
Koko1"
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8205306000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Steel Strike Cap

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY FMHT16145 taitettava taskutaltta 1 tuuma x 8-1/2 tuumaa.
€38.02 / yksikkö