Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY FBB248 4 5 SWG-CLR OVISARANA 26D STL Kääntyvä kirkas sarana, 4-1 / 2 x 6 tuumaa, täysi kiinnitys, neliön kulmat | CD3FTQ 54GA65

STANLEY FBB248 4 5 SWG-CLR OVEN SARANA 26D STL Swing kirkas sarana, 4-1/2 x 6 tuumaa, Täyskiinnitys, neliömäiset kulmat

Varastossa
Tuote: CD3FTQ Malli: FBB248 4 5 SWG-CLR-OVESARJA 26D STLRistiviite: 54GA65

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€287.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSwing kirkas sarana
Laakerityyppipallo
CornersNeliö
Ovilehden leveys6"
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Kehyksen lehden leveys6"
TarvikkeetMukana
HolesKanssa
Reiät lehtiä kohti4
Kantavuus125.0 lb
Materiaalisinkki
AsennusTäysi Mortise
Johtimien lukumäärä0
SuuntautuminenEi käsin
Pin Dia.1 / 4 "
Tapin materiaaliTeräs
Tapin tyyppiIrrotettava
Liikerata180 Tutkinnot
Vaadittu oven paksuus1.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6908

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusLaakerityyppiOvilehden leveysSuuntautuminenLiikerataSuorittaa loppuunKehyksen lehden leveysReiät lehtiä kohtiHinta
STANLEY F248 3 5 SWG-CLR OVEN sarana 4 STL Kääntyvä kirkas saranateräs 90 astetta | AE4TTE 5MRD6 F248 3 5 SWG-CLR OVEN Sarana 4 STLKoko pintatavallinen2 9 / 64 "Vasen tai oikea käsi90 TutkinnotSatiini messinki3.5 "3€47.43
STANLEY F248 3 5 SWG-CLR OVISARANTA P STL Kääntyvä kirkas sarana, 3-1 / 2 x 6 tuumaa, täysi kiinnitys, neliön kulmat | CD3FTP 54GA62 F248 3 5 SWG-CLR OVEN Sarana P STLTäysi Mortisetavallinen6"Ei käsin180 TutkinnotPäällystakki harmaa6"3€86.52
STANLEY FBB278 4 5 HW SWGCLR-OVEN SARANA 26D STL Kääntyvä kirkas sarana, 4-1 / 2 x 6 tuumaa, täysi kiinnitys, neliön kulmat | CD3FTR 54GA68 FBB278 4 5 HW SWGCLR-OVEN Sarana 26D STLTäysi Mortisepallo6"Ei käsin180 TutkinnotSatin Chrome6"4€431.54
STANLEY F248 3 5 SWG-CLR OVIEN SARANA 26D STL Swing kirkas sarana, 3-1/2 x 6 tuumaa, Täyskiinnitys, neliömäiset kulmat | CD3LLD 54GA64 F248 3 5 SWG-CLR OVEN Sarana 26D STLTäysi Mortisetavallinen6"Ei käsin180 TutkinnotSatin Chrome6"3€106.76
STANLEY FBB258 4 5 SWG-CLR OVIEN SARANA 26D STL Swing kirkas sarana, 4-1/2 x 6 tuumaa, Täyskiinnitys, neliömäiset kulmat | CD3LLE 54GA66 FBB258 4 5 SWG-CLR OVEN Sarana 26D STLTäysi Mortisepallo6"Ei käsin180 TutkinnotSatin Chrome6"4€298.74
STANLEY FBB268 5 HW SWG-CLR OVEN SARANA 26D STL Kääntyvä kirkas sarana, 5 x 6 tuumaa, täysi kiinnitys, neliön kulmat | CD3LLF 54GA67 FBB268 5 HW SWG-CLR OVEN Sarana 26D STLTäysi Mortisepallo6"Ei käsin180 TutkinnotSatin Chrome6"4€450.87
STANLEY CB278 4 5 26D SC OVIEN SARANA STL Swing kirkas sarana, 4-1/2 x 6 tuumaa, Täyskiinnitys, neliömäiset kulmat | CD3LLG 54GA69 CB278 4 5 26D SC-OVEN SARANA STLTäysi MortisePiilotettu6"Ei käsin180 TutkinnotSatin Chrome6"4€425.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY FBB248 4 5 SWG-CLR OVEN SARANA 26D STL Swing kirkas sarana, 4-1/2 x 6 tuumaa, Täyskiinnitys, neliömäiset kulmat
€287.70 / yksikkö