Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY FBB199NRP 4 5X4 OVEN Sarana 32D STS Täysi Mort Sarana 4-1 / 2 Tuuman Irrotettava Tappi | AH8EMU 38NC93

STANLEY FBB199NRP 4 5X4 OVIEN SARANA 32D STS Full Mort sarana 4-1/2 tuumaa ei irrotettava tappi

Varastossa
Tuote: AH8EMU Malli: FBB199NRP 4 5X4 OVIEN SARANA 32D STSRistiviite: 38NC93

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€120.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräButt sarana
Laakerityyppipallo
CornersNeliö
Ovilehden leveys1 15 / 32 "
Suorittaa loppuunSatiini ruostumaton teräs
Kehyksen lehden leveys1 15 / 32 "
TarvikkeetMukana
HolesKanssa
Reiät lehtiä kohti4
Kantavuus150.0 lb
MateriaaliRuostumaton teräs
AsennusRuuvattava
Johtimien lukumäärä0
SuuntautuminenEi käsin
Pin Dia.1.5 "
Tapin materiaaliTeräs
Tapin tyyppiEi-poistettava
Liikerata270 Tutkinnot
Vaadittu oven paksuus1.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5895
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)8.38
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ligatuurikestävä: Ei
    • Ovilehden korkeus: 4-1 / 2 "
    • Runkolehden korkeus: 3-1 / 2 "
    • Ovilehden paksuus: 0.180 "
    • Kehyksen lehden paksuus: 0.180 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusOvilehden leveysSuorittaa loppuunTapin tyyppiLiikerataVaadittu oven paksuusKehyksen lehden leveysHolesHinta
STANLEY BB852 5X6 Vankilan oven sarana P STL Vankilan sarana Teräs 5 tuuman korkeus x 6 tuuman leveys | AH8EMR 38NC91 BB852 5X6 Vankilan oven sarana P STLHitsattava3"PäällystakkiIrrotettava180 Tutkinnot1.75 "3"Ilman€502.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY FBB199NRP 4 5X4 OVIEN SARANA 32D STS Full Mort sarana 4-1/2 tuumaa ei irrotettava tappi
€120.33 / yksikkö