Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY CT10X niittipistooli / kaapelikiinnike 5/16 tuuman kruunu | AC9CYZ 3FRD2

STANLEY CT10X niittipistooli/kaapelikiinnityslaite, 5/16 tuuman kruunu

Varastossa
Tuote: AC9CYZ Malli: CT10XRistiviite: 3FRD2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiittipistooli / kaapeliholkki
korinvärisetMusta
Rungon materiaaliLentokoneen alumiini
VäriMusta
rakentaminenLentokoneen alumiini
Kruunun leveys (tuumaa)5/16
TullimääräHeavy Duty
Sopii lanka-dia. (Sisään.)1/4
Jalan pituus3/8, 7/16, 1/2, 9/16"
Kokonaiskorkeus5"
Kokonaispituus7"
Virtalähdemanuaalinen
Ensisijainen sovellus13,000 lb
Niittien kapasiteetti200
NiittityyppiLitteä kapea kruunu / pyöreä
TyyppiHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.68
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 3FRD2 on 10D655: n ehdotettu korvaaminen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY CT10X niittipistooli/kaapelikiinnityslaite, 5/16 tuuman kruunu
€54.80 / yksikkö