Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY CT106T Kaapeli-/langanniitit 5/16 x 3/8 - 1000 kpl pakkaus | AB4ERJ 1XHT1

STANLEY CT106T Kaapeli/johto niitit 5/16 x 3/8 - 1000 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4ERJ Malli: CT106TRistiviite: 1XHT1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStaples
VäriHopea
rakentaminenGalvanisoitu teräs
Kruunun leveys (tuumaa)5/16
Sopii lanka-dia. (Sisään.)Jopa 1 / 4
Jalan pituus3 / 8 "
TyyppiKaapeli ja johdin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.13
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)2.29
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi7317006560
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJalan pituusTyyppiHinta
STANLEY CT109T Kaapeli/johto niitti 5/16 x 9/16 - 1000 kpl pakkaus | AB4ERK 1XHT2 CT109T9 / 16 "Brad€4.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY CT106T Kaapeli/johto niitit 5/16 x 3/8 - 1000 kpl pakkaus
€4.08 / yksikkö