STANLEY A45-501H 689 Pidä auki varsi, 3-3/16 tuuman pituus vakio | AG4YGV 35GT02

STANLEY A45-501H 689 Pidä auki käsivarsisarja, 3-3/16 tuuman pituus vakiona

Tuote: AG4YGV Malli: A45-501H 689Ristiviite: 35GT02

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPidä auki käsivarsi asetettu
Varren materiaaliTaottu metalli
Varsi tyyppiStandardi
Lähempi suorituskykyHeavy Duty
Lähempänä tyyppiäPidä auki
Käyttötilan sulkeminenHydraulinen
VäriHopea
Oven luovutusEi-kätevä
Ulko-oven leveys48 "
Suorittaa loppuunAlumiini
Asunnon korkeus1"
Asunnon pituus3.187 "
Kotelon leveys4"
Sisäoven leveys48 "
Maks. Oven avaaminen180 Tutkinnot
AsennustyyliUniversal, Rinnakkainen, Top Jamb ja Standard
Projektio seinästä3-3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.02
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)39.62
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8302413000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinnityslaitteet (eivät sisälly toimitukseen)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY A45-501H 689 Pidä auki käsivarsisarja, 3-3/16 tuuman pituus vakiona