Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY 84-519K -neulan nenän monitoimityökalu Natural 12 Tools | AC9CYQ 3FRA8

STANLEY 84-519K Neula Nose Monitoimityökalu Natural 12 Tools

Varastossa
Tuote: AC9CYQ Malli: 84-519KRistiviite: 3FRA8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttötyökalu
Suljettu pituus4.25 "
Käsittele väriäLuonnollinen
Pituus auki6"
LukitusKyllä
MateriaaliRuostumaton teräs
Toimintojen määrä12
Työkalujen määrä12
Yhden käden käyttöKyllä
AvaustoimintoPerhonen avaaminen
Vaipan materiaaliNylon
Työkalun käyttöSisäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi8211100000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 84-519K Neula Nose Monitoimityökalu Natural 12 Tools
€37.73 / yksikkö