Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY 84-105 Leikkauspihdit 6 tuuman pituudelta | AF9JCD 2MU28

STANLEY 84-105 diagonaaliset leikkauspihdit, pituus 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF9JCD Malli: 84-105Ristiviite: 2MU28

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDiagonaalileikkauspihdit
Käsittele väriäMusta
Kahvan tyyppiKaksinkertainen upotettu
Leuan leveys3 / 4 "
Kokonaispituus6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8203206060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan leveysKokonaispituusHinta
STANLEY 84-104 Leikkauspihdit, 5 tuumaa, pituus | AF9JCC 2MU27 84-10419 / 32 "5"€10.89
STANLEY 84-108 lävistäjäpihdit 7 tuumaa | AF9JCE 2MU29 84-1087 / 8 "7"€15.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 84-105 diagonaaliset leikkauspihdit, pituus 6 tuumaa
€14.70 / yksikkö