Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J5274HAM joustava pistorasia 3/8 tuuman asema 11 mm 6-pisteinen vakio | AA8LVN 19C474

PROTO J5274HAM Flex Socket 3/8 tuuman veto 11mm 6 piste vakio

Varastossa
Tuote: AA8LVN Malli: J5274HAMRistiviite: 19C474

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava liitin
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeYleismaailmallinen
Suorittaa loppuunkromi
MateriaaliAlloy Steel
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus1 49 / 64 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko11mm
Pistorasian syvyysStandardi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPisteiden määräKokonaispituusKokoHinta
PROTO J5273AM Flex-hylsy 3/8 tuuman 10 mm 12-pisteen vakio | AA8LVK 19C471 K5273 AM121.75 "10€53.51
PROTO J5273HAM joustava pistorasia 3/8 tuuman 10 mm 6-pisteinen vakio | AA8LVL 19C472 J5273HAM61 49 / 64 "10€48.63
PROTO J5274AM joustava hylsy, 3/8 tuuman asema, 11 mm, 12 pistettä vakio | AA8LVM 19C473 K5274 AM121.75 "11€43.85
PROTO J5275AM joustava hylsy 3/8 tuuman 12 mm 12-pisteen vakio AA8LVP 19C475 K5275 AM121.75 "12 "€43.96
PROTO J5275HAM joustava hylsy 3/8 tuuman 12 mm: n 6-pisteinen vakio | AA8LVQ 19C476 J5275HAM61 49 / 64 "12 "€46.08
PROTO J5276AM joustava hylsy, 3/8 tuuman asema, 13 mm, 12 pistettä vakio | AA8LVU 19C479 K5276 AM121.75 "13€44.85
PROTO J5276HAM Flex-hylsy 3/8 tuuman asema 13 mm 6-pisteinen vakio | AA8LVV 19C480 J5276HAM61 49 / 64 "13€45.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J5274HAM Flex Socket 3/8 tuuman veto 11mm 6 piste vakio
€45.31 / yksikkö