Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY 83-069M Monikulmainen ruuvipenkki 2-7 / 8 tuumaa | AA8JYJ 18G801

STANLEY 83-069M Monikulmainen ruuvipuristin kääntyvä 2-7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8JYJ Malli: 83-069MRistiviite: 18G801

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikulmainen viski
Base TypeKääntyvä
Leuka kasvoturitettu
LeukamateriaaliTeräs
Leuan leveys2.875 "
MateriaaliValettu alumiini ja teräs
Maks. Avaaminen2-7 / 8 "
Kokonaiskorkeus8"
Kokonaispituus12 "
kokonaisleveys2.875 "
Putken kapasiteetti4"
Kääntökulma360 Tutkinnot
Kurkun syvyys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.66
Laivan korkeus (cm)24.38
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8205700060
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 83-069M Monikulmainen ruuvipuristin kääntyvä 2-7/8 tuumaa
€96.21 / yksikkö