Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY 66-088 -ruuvitaltta, uritettu 1/4 x 1 1/2 tuumaa | AF2CBA 6R529

STANLEY 66-088 Ruuvimeisseli 1/4 x 1 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2CBA Malli: 66-088Ristiviite: 6R529

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvitaltta
Suorittaa loppuunkromi
Kahvan muotoiluTyyny Grip
Kahva materiaaliAsetaatti w / tyynykahvalla
Kokonaispituus3.437 "
Varren pituus1.5 "
Varren materiaaliLejeerinkotyökaluteräs
Varren muotoPyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko1 / 4 "
VinkkityyliKeystone ura
Vinkityyliryhmäura-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSidonta pystyySuorittaa loppuunKahvan muotoiluVihjeiden kokoVinkkityyliVinkityyliryhmäKahva materiaaliKokonaispituusHinta
STANLEY 65-902 ruuvimeisseli Phillips # 2 x 4 musta | AF2CAQ 6R489 65-902Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)Kromivarsi, musta oksidikärkiTyyny Grip#2PhillipsPhillips / ristipisteAsetaatti w / tyynykahvalla8.5 "€11.03
STANLEY 65-903 ruuvimeisseli Phillips # 3 x 6 musta | AF2CAR 6R491 65-903Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)Kromivarsi, musta oksidikärkiTyyny Grip#3PhillipsPhillips / ristipisteAsetaatti w / tyynykahvalla10.187 "€15.41
STANLEY 66-089 3-ruuvimeisseli | AF2CBB 6R531 66-089Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)kromiTyyny Grip3 / 16 "Keystone uraura-Asetaatti w / tyynykahvalla6.75 "€12.25
STANLEY 66-090 -ruuvimeisseli 4 tuumaa | AF2CBC 6R533 66-090Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)kromiTyyny Grip1 / 4 "Keystone uraura-Asetaatti w / tyynykahvalla8.25 "€12.22
STANLEY 66-092 -ruuvimeisseli 8 tuumaa | AF2CBD 6R537 66-092Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)kromiTyyny Grip3 / 8 "Keystone uraura-Asetaatti w / tyynykahvalla13.625 "€17.25
STANLEY 62-556 taskuruuvimeisseli Phillips # 0x2 1/4 | AG7BRZ 4NY37 62-556Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)Lakka päällystettyErgonominen Tri Lobular#0PhillipsPhillips / ristipistemonikomponenttiset5.5 "-
Tarjouspyyntö
STANLEY 65-901 ruuvimeisseli Phillips # 1x3 tuuman pyöreä | AJ2JTL 6R487 65-901Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)Kromi mustalla oksidikärjelläTyyny Grip#1PhillipsRistipiste / PhillipsAsetaatti vinyylipidikkeellä7"€9.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 66-088 Ruuvimeisseli 1/4 x 1 1/2 tuumaa
€8.61 / yksikkö