Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY 62-553 ruuvimeisseli, 1/4 x 4 tyynyssä | AG7BRX 4NY34

STANLEY 62-553 Ruuvimeisseli 1/4 x 4 tyynyssä

Varastossa
Tuote: AG7BRX Malli: 62-553Ristiviite: 4NY34

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€3.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvitaltta
Suorittaa loppuunLakka päällystetty
Kahvan muotoiluergonominen
Kahva materiaalimonikomponenttiset
Kokonaispituus8.5 "
Varren pituus4"
Varren materiaaliKorkea hiiliteräs
Varren muotoPyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko1 / 4 "
VinkkityyliKeystone ura
Vinkityyliryhmäura-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8205400000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 62-553 Ruuvimeisseli 1/4 x 4 tyynyssä
€3.45 / yksikkö