Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY 57-543 Pehmeä vasara 21 oz | AF2CAK 6R340

STANLEY 57-543 Soft Face Hammer 21 Oz

Varastossa
Tuote: AF2CAK Malli: 57-543Ristiviite: 6R340

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuollut iskuvasara
Kasvojen halkaisija1.75 "
KahvaPolyuretaani terästä
Käsittele väriäOranssi
Kahva materiaaliUretaani teräksen päällä
Pään väriOranssi
pään pituus5.25 "
PäämateriaaliValettu, terässilmukka sisällä
Pään paino21 oz.
Ei kipinöintiäKyllä
Kokonaispituus12.875 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
TyyppiPehmeä-kasvot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8205203000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKasvojen halkaisijapään pituusPäämateriaaliPään painoeräKokonaispituusTyyppiHinta
STANLEY 57-531 Pehmeä vasara 18 oz | AE3CJH 5C932 57-5311.75 "3.75 "Valettu, terässilmukka sisällä18 oz.Ei kuohuva Dead Blow Hammer11 "Pehmeä kasvot, ei kipinöitä, näkyvä oranssi€47.32
STANLEY 57-532 -vasaran vakiopää | AE3CJJ 5C933 57-5322"4.25 "Valettu, terässilmukka sisällä21 oz.Kuollut iskuvasara12.75 "Pehmeä-kasvot€50.56
STANLEY 57-533 Pehmeä vasara 42 oz | AE3CJK 5C934 57-5332.5 "4.75 "Valettu, terässilmukka sisällä42 oz.Ei kuohuva Dead Blow Hammer14 "Pehmeä kasvot, ei kipinöitä, näkyvä oranssi€76.77
STANLEY 57-530 Pehmeä vasara 10 oz | AF2CAF 6R336 57-5301.25 "3.125 "Valettu, terässilmukka sisällä10 oz.Kuollut iskuvasara10 "Pehmeä-kasvot€40.20
STANLEY 57-534 Dead Blow Hammer 52 Oz | AF2CAG 6R337 57-5342.75 "5.25 "Valettu, terässilmukka sisällä52 oz.Kuollut iskuvasara16 "Pehmeä-kasvot€102.76
STANLEY 57-540 Pehmeä vasara 5 oz | AF2CAH 6R338 57-5401"3"Valettu, terässilmukka sisällä5 oz.Kuollut iskuvasara9.375 "Pehmeä-kasvot€38.77
STANLEY 57-542 Pehmeä vasara 18 Oz | AF2CAJ 6R339 57-5421.5 "4.25 "Valettu, terässilmukka sisällä18 oz.Kuollut iskuvasara12 "Pehmeä-kasvot€46.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 57-543 Soft Face Hammer 21 Oz
€54.72 / yksikkö