Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY 51-713 Claw Hammer Hickory 13 unssia | AF2BZP 6R253

STANLEY 51-713 Claw Hammer Hickory 13 Oz

Varastossa
Tuote: AF2BZP Malli: 51-713Ristiviite: 6R253

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClaw Hammer
KasvotTasoita
Kasvojen halkaisija1 9 / 64 "
Kahvahikkoripuu
PäämateriaaliKorkea hiiliteräs
Pään paino13 oz.
Kokonaispituus13.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.64
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)37.59
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8205203000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKasvojen halkaisijaPään painoKokonaispituusHinta
STANLEY 51-616 Claw Hammer 16 unssin kiillotettu Hickory | AF2BZN 6R252 51-6161 3 / 16 "16 oz.13.25 "€19.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 51-713 Claw Hammer Hickory 13 Oz
€16.42 / yksikkö