Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY 22-314 Amerikkalainen käsiviilasarja kahvalla 5 kpl | AB7YZB 24N379

STANLEY 22-314 Käsiviilasarja amerikkalainen kahvalla 5 kpl

Varastossa
Tuote: AB7YZB Malli: 22-314Ristiviite: 24N379

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiedostojoukko
LeikkaustyyppiPaskiainen / sinkku
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Kahvan muotoiluBi-materiaali, jossa reikä
Pituus6 ", 8"
Palojen lukumäärä5
KuvioAmerikkalainen
Profiilin muotoPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8203106000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPalojen lukumääräHinta
STANLEY 22-319 Käsiviilasarja amerikkalaista kahvalla 6 tuumaa 4 kpl | AB7YZE 24N382 22-3196"4€28.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 22-314 Käsiviilasarja amerikkalainen kahvalla 5 kpl
€48.58 / yksikkö