Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY 22-313 Käsiviila American Bastard / single Tri 6 In | AB7YZL 24N391

STANLEY 22-313 Käsiviila American Bastard/single Tri 6 In

Varastossa
Tuote: AB7YZL Malli: 22-313Ristiviite: 24N391

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksinkertainen erittäin ohut kartiorivi
LeikkaustyyppiPaskiainen / sinkku
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Kahvan muotoiluEi eristetty
Pituus6"
KuvioAmerikkalainen
Profiilin muotoKolmion muotoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8203106000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
STANLEY 22-312 Käsiviila American Bastard / single Tri 6 In | AB7YYW 24N374 22-312Erittäin ohut kartioviila€7.30
STANLEY 22-306 Käsiviila American Bastard / single Tri 6 In | AB7YYX 24N375 22-306Ohut kartioviila€6.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 22-313 Käsiviila American Bastard/single Tri 6 In
€6.47 / yksikkö