Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY 21-113 Rasp File Bastard / kaksinkertainen 1/2 pyöreä tasainen 8 tuumaa | AB7YYM 24N363

STANLEY 21-113 Rasp File Bastard/double 1/2 pyöreä litteä 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB7YYM Malli: 21-113Ristiviite: 24N363
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
€22.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuunranta 4 in 1
LeikkaustyyppiPaskiainen / kaksinkertainen
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Kahvan muotoiluEi eristetty
Pituus8"
KuvioAmerikkalainen
Profiilin muotoPuoli kierros

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8203109000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 21-113 Rasp File Bastard/double 1/2 pyöreä litteä 8 tuumaa
€22.31 / yksikkö