STANLEY 20-501 vetosaha kaksinkertainen 9 1/2 tuuman terä 7 / 14tpi | AC9CYJ 3FRA2

STANLEY 20-501 vetosaha Double 9 1/2 tuuman terä 7/14tpi

Tuote: AC9CYJ Malli: 20-501Ristiviite: 3FRA2

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedä saha
Terän pituus9.5 "
ToimintoHuuhtelu- ja viimeistelyleikkaukset
Kahvan muotoiluErgonominen tyynykahva
Pituus21.25 "
Hampaat tuumaa kohti7, 14
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
TyyppiKaksiteräinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.33
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8202100000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 20-501 vetosaha Double 9 1/2 tuuman terä 7/14tpi