Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY 1592-4 2 / PKCABHGE 26D Interleaf Casework Sarana 3/4 tuuman leveys - 2 kpl pakkaus | AE4TTL 5MRE4

STANLEY 1592-4 2/PKCABHGE 26D välilehtikotelosarana, 3/4 tuuman leveys – 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE4TTL Malli: 1592-4 2/PKCABHGE 26DRistiviite: 5MRE4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräInterleaf Casework sarana
VäriHopea
CornersNeliö
Ovilehden pituus2.5 "
Ovilehden leveys3 / 4 "
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Kehyksen lehden pituus1.375 "
Kehyksen lehden leveys2.75 "
TarvikkeetMukana
Korkeus2.75 "
Reiät lehtiä kohti4
Lehtien paksuus0.088 "
MateriaaliTeräs
Pin Dia.11 / 64 "
Tapin materiaaliTeräs
Tapin tyyppiEi-poistettava
Liikerata90 Tutkinnot
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.333
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8302106030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 1592-4 2/PKCABHGE 26D välilehtikotelosarana, 3/4 tuuman leveys – 2 kpl pakkaus
€33.02 / yksikkö