Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY 15-087 Sahakäsi 20 tuumaa | AA9XGX 1HH22

STANLEY 15-087 Sahakäsi 20 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9XGX Malli: 15-087Ristiviite: 1HH22

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen käsisaha
Terän pituus20 "
ToimintoKaikkien puulajien, muovi-, PVC- ja ABS-putkien leikkaamiseen
Kahvan muotoiluKovaa puuta, jossa on suuri käden aukko
Pituus25 "
Hampaat tuumaa kohti8
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
TyyppiTerävä hammas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8202100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: 3-puolinen induktiokarkaistu hammas

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 15-087 Sahakäsi 20 tuumaa
€49.78 / yksikkö