STANLEY 11-081 Hävitysastiasarja | AA9BHW 1C083

STANLEY 11-081 Hävityssäiliösarja

Tuote: AA9BHW Malli: 11-081Ristiviite: 1C083

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerän hävitysastia
rakentaminenErittäin iskunkestävä, puhkaisua kestävä muovi
OmistaaVaihtelee terän tyypin mukaan
MateriaaliErittäin iskunkestävä, puhkaisua kestävä muovi
Kokonaiskorkeus9.187 "
Kokonaispituus6.625 "
kokonaisleveys9.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi8211945000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hävittää (yksireunaiset partaterät ja terät)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
STANLEY 11-080 Hävitysastia | AA9BHX 1C085 11-0807.25 "5.75 "8.75 "€25.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 11-081 Hävityssäiliösarja