Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY 028001L Työkalulaatikko | CU4JZR 32PJ22

STANLEY 028001L työkalulaatikko

Varastossa
Tuote: CU4JZR Malli: 028001LRistiviite: 32PJ22

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalulaatikko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.7835
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
STANLEY 019151M Työkalulaatikko, 19 1/4 tuuman kokonaisleveys, 10 1/4 tuuman kokonaisdp, 9 3/4 tuuman kokonaiskorkeus | CU4JZT 19YU44 019151M€32.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 028001L työkalulaatikko
€92.07 / yksikkö