Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY VIDMAR D3007/25P laatikonjakaja - 25 kpl pakkaus | AC3AXW 2Q137

STANLEY VIDMAR D3007/25P laatikonjakaja – 25 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AC3AXW Malli: D3007/25PRistiviite: 2Q137

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakaja
Lokeron leveys5-1 / 8 tuumaa
Laatikoille korkeudella (tuumaa)2-7/8
Pituus5.5 "
Tilojen lukumäärä7
TyyppiModulaarinen laatikkokaappi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3275
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
STANLEY VIDMAR D2004 / 25P -laatikonjakaja - 25 kpl pakkaus | AC3AXJ 2Q125 D2004 / 25P3"€36.29
STANLEY VIDMAR D2005 / 25P -laatikon jakaja - 25 kpl pakkaus | AC3AXK 2Q126 D2005 / 25P3.875 "€36.97
STANLEY VIDMAR D2006 / 25P -laatikonjakaja - 25 kpl pakkaus | AC3AXL 2Q127 D2006 / 25P4.625 "€43.65
STANLEY VIDMAR D2007 / 25P -laatikonjakaja - 25 kpl pakkaus AC3AXM 2Q128 D2007 / 25P5.5 "€39.66
STANLEY VIDMAR D2008 / 25P -laatikon jakaja - 25 kpl pakkaus | AC3AXN 2Q129 D2008 / 25P6.25 "€52.24
STANLEY VIDMAR D2010 / 25P -laatikon jakaja - 25 kpl pakkaus | AC3AXP 2Q130 D2010 / 25P7.875 "€37.22
STANLEY VIDMAR D2011 / 25P -laatikon jakaja - 25 kpl pakkaus | AC3AXQ 2Q131 D2011 / 25P8.625 "€45.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY VIDMAR D3007/25P laatikonjakaja – 25 kappaleen pakkaus
€51.80 / yksikkö