Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY SECURITY SOLUTIONS SPSLMLD16F630RHR Mortise Lockset Rhr 630 Varasto | AG3EVX 33GP17

STANLEY SECURITY SOLUTIONS SPSLMLD16F630RHR Mortise Lockset Rhr 630 Varasto

Varastossa
Tuote: AG3EVX Malli: SPSLMLD16F630RHRRistiviite: 33GP17

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,211.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMortise Lockset
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Kotelon materiaaliRuostumaton teräs
Asia Koko27-7/8" x 4-3/16" x 1-1/32"
Suorittaa loppuunSatiini ruostumaton teräs
Palo3 hr.
Toimintovarastohuone
Luokka1
SijaintityyppiLaitos, terveydenhoito
Avainten määrä0
Vaadittu oven paksuus1.031 "
Lakko Dim.1-1/4"W x 4-7/8"L
LakotyyppiANSI
TyyliVipu
Trim-tyyliRose

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.8305
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi8302609000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoHinta
STANLEY SECURITY SOLUTIONS SPSLMLON16F630RH Mortise Lockset Rh 630 Passage | AG3EUY 33GN94 SPSLMLON16F630RHKulku€2,167.54
STANLEY SECURITY SOLUTIONS SPSLMLON16F630LH Laastilukko Lh 630 Passage | AG3EUZ 33GN95 SPSLMLON16F630LHKulku€2,024.10
STANLEY SECURITY SOLUTIONS SPSLMLON16F630RHR Mortise Lockset Rhr 630 Passage | AG3EVA 33GN96 SPSLMLON16F630RHRKulku€2,024.10
STANLEY SECURITY SOLUTIONS SPSLMLON16F630LHR Mortise Lockset Lhr 630 Passage | AG3EVB 33GN97 SPSLMLON16F630LHRKulku€2,024.10
STANLEY SECURITY SOLUTIONS SPSLMLR16F630RH Mortise Lockset Rh 630 -luokkahuone | AG3EVC 33GN98 SPSLMLR16F630RHLuokkahuone€2,032.87
STANLEY SECURITY SOLUTIONS SPSLMLR16F630LH Mortise Lockset Lh 630 Luokkahuone | AG3EVD 33GN99 SPSLMLR16F630LHLuokkahuone€2,244.15
STANLEY SECURITY SOLUTIONS SPSLMLR16F630RHR Mortise Lockset Rhr 630 Luokkahuone | AG3EVE 33GP01 SPSLMLR16F630RHRLuokkahuone€2,082.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY SECURITY SOLUTIONS SPSLMLD16F630RHR Mortise Lockset Rhr 630 Varasto
€2,211.85 / yksikkö