Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z9282 Litteä aluslevy Paksu keltainen sinkki Sopii 1-3/8In, 5PK | AE6HDB 5RY76

APPROVED VENDOR Z9282 litteä aluslevy, paksu keltainen sinkki sopii 1-3/8in, 5PK

Varastossa
Tuote: AE6HDB Malli: Z9282Ristiviite: 5RY76

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.34 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaksu aluslaatta
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Sopii pulttikokoihin1.375 "
Sisällä Dia.1.437 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.2.75 "
Rockwellin kovuusC43 - C49
Paksuus1 / 4 "
Paksuustoleranssi+ 0.014 / -0.015 "
TyyppiPaksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.64
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z9282 litteä aluslevy, paksu keltainen sinkki sopii 1-3/8in, 5PK
€48.34 /pakkaus