Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9K37S15DS3626 Vipukulmainen ASA-lakko AH9MJB 40KD46

STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9K37S15DS3626 Vipukulmainen ASA-isku

Varastossa
Tuote: AH9MJB Malli: 9K37S15DS3626Ristiviite: 40KD46

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,209.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVipu
upotussyvyysvaatimus2.75 "
YdintyyppiSFIC ei sisälly toimitukseen
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Paloluokitus3 hr.
Luokka1
Kahva materiaalisinkki
Kahvan tyyppiVipu
Avaimen tyyppiEi avainta
Kiilauran tyyppiEi eristetty
SijaintityyppiKaupallinen, institutionaalinen
Lukitustoimintoviestiminen
Lukituksen suorituskykyErittäin raskas
Avainten määrä0
Nastojen lukumäärä0
Vaadittu oven paksuus1-3/4" to 2-1/4"
Lakko Dim.4-7/8" x 1-1/4"
LakotyyppiASA-lakko
Tyyli9K kulma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)16.51
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sähköinen / mekaaninen: mekaaninen
    • Ligatuurikestävä: Ei
    • Mortise / sylinterimäinen: sylinterimäinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunLakko Dim.LakotyyppiTyyliHinta
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9K30L14DS3625 Vipu Privacy Curved kiillotettu kromi | AH9MFU 40KC92 9K30L14DS3625Kirkas Chrome4-7/8" x 1-1/4"ASA-lakko9K kaareva€951.86
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9K30L14DS3626 Vipu Privacy Curved Satin Chrome | AH9MFV 40KC93 9K30L14DS3626Satin Chrome4-7/8" x 1-1/4"ASA-lakko9K kaareva€833.79
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9K30L15DS3612 Vipu Privacy Kulma Satin Pronssi | AH9MFW 40KC94 9K30L15DS3612Satiini pronssi4-7/8" x 1-1/4"ASA-lakko9K kulma€911.79
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9K30L15DS3626 Vivun tietosuojakulmainen satiinikromi | AH9MFX 40KC95 9K30L15DS3626Satin Chrome4-7/8" x 1-1/4"ASA-lakko9K kulma€988.89
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9K30L15DSTK626 Vipu Yksityisyyden kulmainen Satin Chrome TStrike | AH9MFY 40KC96 9K30L15DSTK626Satin Chrome2-3/4" x 1-1/8"T Lakko9K kulma€853.74
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9K30L16DS3626 Vivun tietosuoja suora satiinikromi | AH9MFZ 40KC97 9K30L16DS3626Satin Chrome4-7/8" x 1-1/4"ASA-lakko9K Suora€851.43
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9K30LL15DS3626 Vipu Privacy Angle ASA Strike | AH9MGA 40KC98 9K30LL15DS3626Satin Chrome4-7/8" x 1-1/4"ASA-lakko9K kulma€833.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9K37S15DS3626 Vipukulmainen ASA-isku
€1,209.89 / yksikkö