Stafford Mfg WP2L011H kiristyspanta, saranatyyppi, 0.690 tuuman reikä, terästä | CJ6KNY

STAFFORD MFG WP2L011H kiristyspanta, saranatyyppi, 0.690 tuuman reikä, terästä

Tuote: CJ6KNY Malli: WP2L011H
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiristävä kaulus
Reikäkoko11 / 16 "
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Luokka1215
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.1.500 "
Putken koko3 / 8 "
RuuvimateriaaliMetalliseos
Ruuvin koko10-32 x 5/8
TyyppiMatala profiili
Leveys0.500 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoDia ulkopuolella.Putken kokoRuuvin kokoLeveysHinta
Stafford Mfg WP2L014H kiristyspanta, saranatyyppi, 0.857 tuuman reikä, terästä | CJ6KNZ WP2L014H17 / 20 "1.750 "1 / 2 "1/4-28 x 3/40.500 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg WP2L101H kiristyspanta, saranatyyppi, 1.065 tuuman reikä, terästä | CJ6KPA WP2L101H1-1 / 15 "2"3 / 4 "1/4-28 x 3/40.500 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg WP2L105H kiristyspanta, saranatyyppi, 1.330 tuuman reikä, terästä | CJ6KPB WP2L105H1-1 / 3 "2.250 "1"1/4-28 x 3/40.500 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg WP2L111H kiristyspanta, saranatyyppi, 1.675 tuuman reikä, terästä | CJ6KPC WP2L111H1-2 / 3 "3"1-1 / 4 "5 / 16-24 x 10.62 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg WP2L114H kiristyspanta, saranatyyppi, 1.915 tuuman reikä, terästä | CJ6KPD WP2L114H1-11 / 12 "3.250 "1-1 / 2 "5 / 16-24 x 10.62 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STAFFORD MFG WP2L011H kiristyspanta, saranatyyppi, 0.690 tuuman reikä, terästä