STAFFORD MFG UPS-A100012N puristin, 90 astetta, 1 x 3/4 tuuman reikä, alumiini, mustaksi anodisoitu

Tuote: CJ6KBD Malli: UPS-A100012N
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristin
Poran koko A1"
Reiän koko B0.750 "
Suorittaa loppuunMusta eloksoitu
Luokka2024-T351
MateriaaliAlumiini
Dia ulkopuolella.2"
RuuvimateriaaliAlloy Steel
Ruuvin koko10-32
Kokonaispituus3"

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoPoran koko AReiän koko BDia ulkopuolella.KokonaispituusHinta
Stafford Mfg UPS-A008008N puristin, 90 astetta, 1/2 x 1/2 tuuman reikä, alumiini, musta eloksoitu | CJ6KAZ UPS-A008008N0.500 "--1.375 "2"-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg UPS-A012008N puristin, 90 astetta, 3/4 x 1/2 tuuman reikä, alumiini, musta eloksoitu | CJ6KBA UPS-A012008N-0.750 "0.500 "1.750 "2.500 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg UPS-A012012N puristin, 90 astetta, 3/4 x 3/4 tuuman reikä, alumiini, musta eloksoitu | CJ6KBB UPS-A012012N0.750 "--1.750 "2.500 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg UPS-A100008N puristin, 90 astetta, 1 x 1/2 tuuman reikä, alumiini, musta eloksoitu | CJ6KBC UPS-A100008N-1"0.500 "2"3"-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg UPS-A100100N puristin, 90 astetta, 1 x 1 tuuman reikä, alumiini, musta eloksoitu | CJ6KBE UPS-A100100N1"--2"3"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STAFFORD MFG UPS-A100012N puristin, 90 astetta, 1 x 3/4 tuuman reikä, alumiini, mustaksi anodisoitu