STAFFORD MFG UPS-A012012N Puristin, 90 astetta, 3/4 x 3/4 tuuman reikä, alumiini, mustaksi anodisoitu

Tuote: CJ6KBB Malli: UPS-A012012N
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristin
Reikäkoko0.750 "
Suorittaa loppuunMusta eloksoitu
Luokka2024-T351
MateriaaliAlumiini
Dia ulkopuolella.1.750 "
RuuvimateriaaliAlloy Steel
Ruuvin koko10-32
Kokonaispituus2.500 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoPoran koko AReiän koko BDia ulkopuolella.KokonaispituusHinta
Stafford Mfg UPS-A008008N puristin, 90 astetta, 1/2 x 1/2 tuuman reikä, alumiini, musta eloksoitu | CJ6KAZ UPS-A008008N0.500 "--1.375 "2"-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg UPS-A012008N puristin, 90 astetta, 3/4 x 1/2 tuuman reikä, alumiini, musta eloksoitu | CJ6KBA UPS-A012008N-0.750 "0.500 "1.750 "2.500 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg UPS-A100008N puristin, 90 astetta, 1 x 1/2 tuuman reikä, alumiini, musta eloksoitu | CJ6KBC UPS-A100008N-1"0.500 "2"3"-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg UPS-A100012N puristin, 90 astetta, 1 x 3/4 tuuman reikä, alumiini, musta eloksoitu | CJ6KBD UPS-A100012N-1"0.750 "2"3"-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg UPS-A100100N puristin, 90 astetta, 1 x 1 tuuman reikä, alumiini, musta eloksoitu | CJ6KBE UPS-A100100N1"--2"3"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STAFFORD MFG UPS-A012012N Puristin, 90 astetta, 3/4 x 3/4 tuuman reikä, alumiini, mustaksi anodisoitu