STAFFORD MFG SMA-LB2-M18X1F anturin kiinnityskokoonpano, B-tyyppinen alusta, suuri pohja, 2 tuuman koko, alumiinia

Tuote: CJ6JWP Malli: SMA-LB2-M18X1F
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnturin kiinnityskokoonpano
ReikäkokoM18 x 1.0
Suorittaa loppuunMatta
Luokka2024-T351
Korkeus3.781 "
MateriaaliAlumiini
Kiinnitysruuvit8-32
RuuvimateriaaliAlloy Steel
Ruuvin koko1/4-28 x 3/4
Kokonaispituus1.500 "
Kokonaisleveys1.750 "
TyyppiSuuri pohja B, kiinteä kiinnitys

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoKorkeusRuuvin kokoKokonaispituusTyyppiHinta
Stafford Mfg SMA-LA1-M18X1F anturikiinnitys, A-tyyppinen alusta, suuri pohja, 1 tuuman koko, alumiinia | CJ6JVZ SMA-LA1-M18X1FM18 x 1.02.781 "1/4-28 x 3/41.500 "Suuri pohja A, liukuva teline-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg SMA-LA1-M30X1.5F anturikiinnitys, A-tyyppinen alusta, suuri pohja, 1 tuuman koko, alumiini | CJ6JWA SMA-LA1-M30X1.5FM30 x 1.53.281 "1/4-28 x 3/41.500 "Suuri pohja A, liukuva teline-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg SMA-LA2-M18X1F anturikiinnitys, A-tyyppinen alusta, suuri pohja, 2 tuuman koko, alumiinia | CJ6JWB SMA-LA2-M18X1FM18 x 1.03.781 "1/4-28 x 3/41.500 "Suuri pohja A, liukuva teline-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg SMA-LA2-M30X1.5F anturikiinnitys, A-tyyppinen alusta, suuri pohja, koko 2 tuumaa, alumiinia | CJ6JWC SMA-LA2-M30X1.5FM30 x 1.54.281 "1/4-28 x 3/41.500 "Suuri pohja A, liukuva teline-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg SMA-LA3-M18X1F anturin kiinnityskokoonpano, A-tyyppinen alusta, suuri pohja, 3 tuuman koko, alumiinia | CJ6JWD SMA-LA3-M18X1FM18 x 1.04.781 "1/4-28 x 3/41.500 "Suuri pohja A, liukuva teline-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg SMA-LA3-M30X1.5F anturikiinnitys, A-tyyppinen alusta, suuri jalusta, koko 3 tuumaa, alumiinia | CJ6JWE SMA-LA3-M30X1.5FM30 x 1.55.281 "1/4-28 x 3/41.500 "Suuri pohja A, liukuva teline-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg SMA-LA4-M18X1F anturin kiinnityskokoonpano, A-tyyppinen alusta, suuri pohja, 4 tuuman koko, alumiinia | CJ6JWF SMA-LA4-M18X1FM18 x 1.05.781 "1/4-28 x 3/41.500 "Suuri pohja A, liukuva teline-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STAFFORD MFG SMA-LB2-M18X1F anturin kiinnityskokoonpano, B-tyyppinen alusta, suuri pohja, 2 tuuman koko, alumiinia