Stafford Mfg 8S305 Shaft Collar, 2 Piece Split, Clamp Type, 3-5/16 Inch Bore, SS | CJ6EEH

STAFFORD MFG 8S305 Akselin kaulus, 2-osainen halkaistu, puristintyyppi, 3-5/16 tuuman reikä, SS

Tuote: CJ6EEH Malli: 8S305
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselin kaulus
Reikäkoko3-5 / 16 "
Luokka303
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.4.750 "
Ruuvimateriaali18-8 ruostumaton teräs
Ruuvin koko3 / 8-24 x 1
TyyppiMatala profiili
Leveys0.88 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoLuokkaDia ulkopuolella.Ruuvin kokoTyyppiLeveysHinta
Stafford Mfg 2S002 Akselin kaulus, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 1/8 tuuman reikä, SS | CJ6DUK 2S0021 / 8 "3030.813 "4-40 x 5/16Voimakas0.250 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 2S003 Akselin kaulus, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 3/16 tuuman reikä, SS | CJ6DUL 2S0033 / 16 "3030.813 "4-40 x 5/16Voimakas0.250 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 2S004 Akselin kaulus, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 1/4 tuuman reikä, SS | CJ6DUM 2S0041 / 4 "3030.813 "4-40 x 5/16Voimakas0.250 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 2S005 Akselin kaulus, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 5/16 tuuman reikä, SS | CJ6DUN 2S0055 / 16 "3030.813 "4-40 x 5/16Voimakas0.250 "€23.29
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 2S006 Akselin kaulus, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 3/8 tuuman reikä, SS | CJ6DUP 2S0063 / 8 "3031.063 "6-32 x 3/8Voimakas0.313 "€25.18
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 2S007 Akselin kaulus, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 7/16 tuuman reikä, SS | CJ6DUQ 2S0077 / 16 "3031.063 "6-32 x 3/8Voimakas0.313 "€27.87
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 2S008 Akselin kaulus, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 1/2 tuuman reikä, SS | CJ6DUR 2S0081 / 2 "3031.250 "8-32 x 1/2Voimakas0.375 "€25.07
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STAFFORD MFG 8S305 Akselin kaulus, 2-osainen halkaistu, puristintyyppi, 3-5/16 tuuman reikä, SS