Stafford Mfg 8S012C Threaded Shaft Collar, 2 Piece Split, Clamp Type, 3/4-10 Inch Threaded Bore, SS | CJ6FNE

STAFFORD MFG 8S012C kierreakselin kaulus, 2-osainen halkaistu, puristintyyppi, 3/4-10 tuuman kierrereikä, SS

Tuote: CJ6FNE Malli: 8S012C
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselin kaulus
Reikäkoko3 / 4 "-10
Luokka303
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1.500 "
Ruuvimateriaali18-8 ruostumaton teräs
Ruuvin koko1/4-28 x 5/8
TyyppiMatala profiili
Leveys0.500 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoDia ulkopuolella.Ruuvin kokoTyyppiLeveysHinta
Stafford Mfg 3S004F kierreakselin kaulus, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 1/4-28 tuuman kierrereikä, SS | CJ6FKP 3S004F1 / 4 "-280.813 "4-40 x 5/16Voimakas0.250 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 3S005F kierreakselin kaulus, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 5/16-24 tuuman kierrereikä, SS | CJ6FKQ 3S005F5 / 16 "-240.813 "4-40 x 5/16Voimakas0.250 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 3S006F kierreakselin kaulus, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 3/8-24 tuuman kierrereikä, SS | CJ6FKR 3S006F3 / 8 "-241.063 "6-32 x 3/8Voimakas0.313 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 3S008F kierreakselin kaulus, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 1/2-20 tuuman kierrereikä, SS | CJ6FKT 3S008F1 / 2 "-201.250 "8-32 x 1/2Voimakas0.375 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 3S010F kierreakselin kaulus, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 5/8-18 tuuman kierrereikä, SS | CJ6FKU 3S010F5 / 8 "-181.500 "10-32 x 1/2Voimakas0.406 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 3S012F kierreakselin kaulus, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 3/4-16 tuuman kierrereikä, SS | CJ6FKV 3S012F3 / 4 "-161.750 "1/4-28 x 5/8Voimakas0.500 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 3S014F kierreakselin kaulus, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 7/8-14 tuuman kierrereikä, SS | CJ6FKW 3S014F7 / 8 "-141.875 "1/4-28 x 5/8Voimakas0.500 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STAFFORD MFG 8S012C kierreakselin kaulus, 2-osainen halkaistu, puristintyyppi, 3/4-10 tuuman kierrereikä, SS