Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1060103 Mat 18 x 12 - 6 kpl pakkaus | AD9HYJ 4RZF8

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1060103 matto 18 x 12 - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD9HYJ Malli: 1060103Ristiviite: 4RZF8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€411.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräruoka
VäriMusta
Korkeus7 16 "
Pituus18 "
MateriaaliTermoplastinen kumi
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.35
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)55.37
Laivan leveys (cm)34.8
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1060103 matto 18 x 12 - 6 kpl pakkaus
€411.47 / yksikkö