STAFFORD MFG 8MW112K Hitsattava akselipanta, 2-osainen halkaistu, 1-3/4 tuuman sisähalkaisija, 3/8 tuuman kiilaura, 1018 terästä

Tuote: CJ6LKA Malli: 8MW112K
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselin kaulus
Reikäkoko1-3 / 4 "
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Luokka1018
Kiilauran koko3 / 8 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.2.750 "
RuuvimateriaaliAlloy Steel
Ruuvin koko5 / 16-24 x 1
TyyppiMatala profiili
Leveys0.688 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoKiilauran kokoDia ulkopuolella.Ruuvin kokoLeveysHinta
Stafford Mfg 8MW012K Hitsattava akselikaulus, 2-osainen halkaistu, 3/4 tuuman sisähalkaisija, 3/16 tuuman kiilaura, 1018 terästä | CJ6LJR 8MW012K3 / 4 "3 / 16 "1.500 "1/4-28 x 5/80.500 "€50.63
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 8MW014K Hitsattava akselikaulus, 2-osainen jaettu, 7/8 tuuman sisähalkaisija, 3/16 tuuman kiilaura, 1018 terästä | CJ6LJT 8MW014K7 / 8 "3 / 16 "1.625 "1/4-28 x 5/80.500 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 8MW100K Hitsattava akselikaulus, 2-osainen halkaistu, 1 tuuman sisähalkaisija, 1/4 tuuman kiilaura, 1018 terästä | CJ6LJU 8MW100K1"1 / 4 "1.750 "1/4-28 x 5/80.500 "€40.11
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 8MW102K Hitsattava akselikaulus, 2-osainen halkaistu, 1-1/8 tuuman sisähalkaisija, 1/4 tuuman kiilaura, 1018 terästä | CJ6LJV 8MW102K1-1 / 8 "1 / 4 "1.875 "1/4-28 x 5/80.500 "€59.20
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 8MW104K Hitsattava akselikaulus, 2-osainen halkaistu, 1-1/4 tuuman sisähalkaisija, 1/4 tuuman kiilaura, 1018 terästä | CJ6LJW 8MW104K1-1 / 4 "1 / 4 "2.063 "1/4-28 x 5/80.500 "€60.35
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 8MW106K Hitsattava akselikaulus, 2-osainen halkaistu, 1-3/8 tuuman sisähalkaisija, 5/16 tuuman kiilaura, 1018 terästä | CJ6LJX 8MW106K1-3 / 8 "5 / 16 "2.250 "1/4-28 x 5/80.563 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 8MW108K Hitsattava akselikaulus, 2-osainen halkaistu, 1-1/2 tuuman sisähalkaisija, 3/8 tuuman kiilaura, 1018 terästä | CJ6LJY 8MW108K1-1 / 2 "3 / 8 "2.375 "1/4-28 x 5/80.563 "€52.14
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STAFFORD MFG 8MW112K Hitsattava akselipanta, 2-osainen halkaistu, 1-3/4 tuuman sisähalkaisija, 3/8 tuuman kiilaura, 1018 terästä