Stafford Mfg 6S211 Shaft Collar, Set Screw Type, 2-11/16 Inch Bore, SS | CJ6FBE

STAFFORD MFG 6S211 Akselin kaulus, ruuvityyppi, 2-11/16 tuuman reikä, SS

Tuote: CJ6FBE Malli: 6S211
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselin kaulus
Reikäkoko2-11 / 16 "
Luokka303
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.4"
Ruuvimateriaali18-8 ruostumaton teräs
Ruuvin koko1/2-13 x 1/2
Tyyppipalkkio
Leveys1.12 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoDia ulkopuolella.Ruuvin kokoLeveysHinta
Stafford Mfg 6S002 Akselin kaulus, Ruuvisarja, 1/8 tuuman reikä, SS | CJ6EZK 6S0021 / 8 "0.375 "6-32 x 1/80.250 "€15.52
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 6S003 akselipanta, ruuvityyppi, 3/16 tuuman reikä, SS | CJ6EZL 6S0033 / 16 "0.438 "8-32 x 1/80.250 "€12.73
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 6S004 akselipanta, ruuvityyppi, 1/4 tuuman reikä, SS | CJ6EZM 6S0041 / 4 "0.500 "10-32 x 1/80.281 "€13.13
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 6S005 Akselin kaulus, ruuvityyppi, 5/16 tuuman reikä, SS | CJ6EZN 6S0055 / 16 "0.625 "10-32 x 3/160.344 "€12.31
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 6S006 akselipanta, ruuvityyppi, 3/8 tuuman reikä, SS | CJ6EZP 6S0063 / 8 "0.750 "1/4-20 x 3/160.375 "€10.25
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 6S007 akselipanta, ruuvityyppi, 7/16 tuuman reikä, SS | CJ6EZQ 6S0077 / 16 "0.875 "1/4-20 x 3/160.438 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 6S008 Akselin kaulus, ruuvityyppi, 1/2 tuuman reikä, SS | CJ6EZR 6S0081 / 2 "1"1/4-20 x 1/40.438 "€16.19
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STAFFORD MFG 6S211 Akselin kaulus, ruuvityyppi, 2-11/16 tuuman reikä, SS