Stafford Mfg 5S004004F jäykkä akselikytkin, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 1/4 x 1/4 tuuman reikä, SS | CJ6GFT

STAFFORD MFG 5S004004F jäykkä akselikytkin, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 1/4 x 1/4 tuuman reikä, SS

Tuote: CJ6GFT Malli: 5S004004F
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä akselikytkin
Reikäkoko1 / 4 "
Luokka303
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.0.813 "
Ruuvimateriaali18-8 ruostumaton teräs
Ruuvin koko4-40 x 5/16
Vääntömomentti17.50 tuumaa-paunaa.
Kokonaispituus1.250 "
TyyppiVoimakas

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRuuvin kokoReikäkokoPoran koko AVääntömomenttiKokonaispituusTyyppiReiän koko BKiilaura AHinta
Stafford Mfg 5S006004F jäykkä akselikytkin, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 3/8 x 1/4 tuuman reikä, SS | CJ6GFU 5S006004F6-32 x 3/8-3 / 8 "27.50 tuumaa-paunaa.1.625 "Voimakas1 / 4 "--
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5S006006F jäykkä akselikytkin, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 3/8 x 3/8 tuuman reikä, SS | CJ6GFV 5S006006F6-32 x 3/83 / 8 "-41.25 tuumaa-paunaa.1.625 "Voimakas--€141.14
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5S008006F jäykkä akselikytkin, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 1/2 x 3/8 tuuman reikä, SS | CJ6GFW 5S008006F8-32 x 1/2-1 / 2 "56.25 tuumaa-paunaa.1.875 "Voimakas3 / 8 "--
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5S008008F jäykkä akselikytkin, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 1/2 x 1/2 tuuman reikä, SS | CJ6GFX 5S008008F8-32 x 1/21 / 2 "-75.00 tuumaa-paunaa.1.875 "Voimakas---
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5S010008F jäykkä akselikytkin, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 5/8 x 1/2 tuuman reikä, SS | CJ6GFY 5S010008F10-32 x 1/2-5 / 8 "142.50 tuumaa-paunaa.2.250 "Voimakas1 / 2 "-€174.93
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5S010010F jäykkä akselikytkin, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 5/8 x 5/8 tuuman reikä, SS | CJ6GFZ 5S010010F10-32 x 1/25 / 8 "-178.13 tuumaa-paunaa.2.250 "Voimakas--€159.45
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5S012008F jäykkä akselikytkin, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 3/4 x 1/2 tuuman reikä, SS | CJ6GGA 5S012008F1/4-28 x 5/8-3 / 4 "310.00 tuumaa-paunaa.2.625 "Voimakas1 / 2 "--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STAFFORD MFG 5S004004F jäykkä akselikytkin, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 1/4 x 1/4 tuuman reikä, SS