Stafford Mfg 5ES008K akselisovittimen kytkin, kiilaura, Step Up -tyyppi, 1/2 tuuman reikä, 3/4 tuuman akselin halkaisija, SS | CJ6GPW

STAFFORD MFG 5ES008K akselisovittimen kytkin, kiilaura, Step Up -tyyppi, 1/2 tuuman reikä, 3/4 tuuman akselin halkaisija, SS

Tuote: CJ6GPW Malli: 5ES008K
€165.90 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselisovitin
Reikäkoko1 / 2 "
Kytkimen kiilauran koko1 / 8 "
Luokka303
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1.250 "
Ruuvimateriaali18-8 ruostumaton teräs
Ruuvin koko8-32 x 1/2
Akselin dia.3 / 4 "
Akselin pään pituus1.250 "
Akselin kiilauran koko3 / 16 "
Kokonaispituus2.750 "
TyyppiVoimakas

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRuuvin kokoReikäkokoKytkimen kiilauran kokoAkselin dia.Akselin pään pituusAkselin kiilauran kokoKokonaispituusLuokkaHinta
Stafford Mfg 5EL008 akselisovittimen kytkin, Step Up -tyyppi, 1/2 tuuman reikä, 3/4 tuuman akselin halkaisija, terästä | CJ6GNY 5EL0088-32 x 1/21 / 2 "-3 / 4 "1.250 "-2.750 "1215€96.45
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5EL010 akselisovittimen kytkin, Step Up -tyyppi, 5/8 tuuman reikä, 7/8 tuuman akselin halkaisija, terästä | CJ6GNZ 5EL01010-32 x 5/85 / 8 "-7 / 8 "1.500 "-3.250 "1215€100.02
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5EL012 akselisovittimen kytkin, Step Up -tyyppi, 3/4 tuuman reikä, 1 tuuman akselin halkaisija, terästä | CJ6GPA 5EL0121/4-28 x 3/43 / 4 "-1"2"-4.250 "1215€107.39
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5EL014 akselisovittimen kytkin, Step Up -tyyppi, 7/8 tuuman reikä, 1-1/8 tuuman akselin halkaisija, terästä | CJ6GPB 5EL0141/4-28 x 3/47 / 8 "-1-1 / 8 "2"-4.375 "1215€122.95
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5EL100 akselisovittimen kytkin, Step Up -tyyppi, 1 tuuman reikä, 1-1/4 tuuman akselin halkaisija, terästä | CJ6GPC 5EL1001/4-28 x 3/41"-1-1 / 4 "2.375 "-4.750 "1215€138.39
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5EL102 akselisovittimen kytkin, Step Up -tyyppi, 1-1/8 tuuman reikä, 1-3/8 tuuman akselin halkaisija, terästä | CJ6GPD 5EL1021/4-28 x 3/41-1 / 8 "-1-3 / 8 "2.375 "-4.750 "1215€186.37
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5EL104 akselisovittimen kytkin, Step Up -tyyppi, 1-1/4 tuuman reikä, 1-1/2 tuuman akselin halkaisija, terästä | CJ6GPE 5EL1041/4-28 x 3/41-1 / 4 "-1-1 / 2 "2.500 "-5"1215€180.81
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STAFFORD MFG 5ES008K akselisovittimen kytkin, kiilaura, Step Up -tyyppi, 1/2 tuuman reikä, 3/4 tuuman akselin halkaisija, SS
€165.90 / yksikkö