Stafford Mfg 3S200FH kierreakselin kaulus, saranatyyppi, 2-12 tuuman kierrereikä, SS | CJ6FWR

STAFFORD MFG 3S200FH kierreakselin kaulus, saranatyyppi, 2-12 tuuman kierrereikä, SS

Tuote: CJ6FWR Malli: 3S200FH
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselin kaulus
Reikäkoko2-12
Luokka303
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.3.250 "
Ruuvimateriaali18-8 ruostumaton teräs
Ruuvin koko5 / 16-24 x 1
TyyppiVoimakas
Leveys0.62 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoLuokkaMateriaaliDia ulkopuolella.RuuvimateriaaliRuuvin kokoLeveysHinta
Stafford Mfg 3L008FH kierreakselin kaulus, saranatyyppi, 1/2-20 tuuman kierrereikä, terästä | CJ6FVJ 3L008FH1 / 2 "-201215Teräs1.250 "Alloy Steel8-32 x 1/20.375 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 3L010FH kierreakselin kaulus, saranatyyppi, 5/8-18 tuuman kierrereikä, terästä | CJ6FVK 3L010FH5 / 8 "-181215Teräs1.500 "Alloy Steel10-32 x 5/80.406 "€73.16
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 3L012FH kierreakselin kaulus, saranatyyppi, 3/4-16 tuuman kierrereikä, terästä | CJ6FVL 3L012FH3 / 4 "-161215Teräs1.750 "Alloy Steel1/4-28 x 3/40.500 "€105.80
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 3L014FH kierreakselin kaulus, saranatyyppi, 7/8-14 tuuman kierrereikä, terästä | CJ6FVM 3L014FH7 / 8 "-141215Teräs1.875 "Alloy Steel1/4-28 x 3/40.500 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 3L100FH kierreakselin kaulus, saranatyyppi, 1-14 tuuman kierrereikä, terästä | CJ6FVN 3L100FH1-141215Teräs2"Alloy Steel1/4-28 x 3/40.500 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 3L102FH kierreakselin kaulus, saranatyyppi, 1-1/8-12 tuuman kierrereikä, terästä | CJ6FVP 3L102FH1 1/8 "-121215Teräs2.125 "Alloy Steel1/4-28 x 3/40.500 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 3L104FH kierreakselin kaulus, saranatyyppi, 1-1/4-12 tuuman kierrereikä, terästä | CJ6FVQ 3L104FH1 1/4 "-121215Teräs2.250 "Alloy Steel1/4-28 x 3/40.500 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STAFFORD MFG 3S200FH kierreakselin kaulus, saranatyyppi, 2-12 tuuman kierrereikä, SS