Stafford Mfg 2LM010H Shaft Collar, Hinge Type, 10mm Bore, Steel | CJ6HEM

STAFFORD MFG 2LM010H Akselin kaulus, saranatyyppi, 10 mm reikä, teräs

Tuote: CJ6HEM Malli: 2LM010H
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselin kaulus
Reikäkoko10 mm
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Luokka1215
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.24mm
RuuvimateriaaliAlloy Steel
Ruuvin kokoM4 x 0.7 x 12 mm
TyyppiMatala profiili
Leveys9mm

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysReikäkokoLuokkaMateriaaliDia ulkopuolella.RuuvimateriaaliRuuvin kokoTyyppiHinta
Stafford Mfg 2L006H Akselin kaulus, saranatyyppi, 3/8 tuuman reikä, terästä | CJ6ERP 2L006H0.313 "3 / 8 "1215Teräs1.063 "Alloy Steel6-32 x 3/8Voimakas€29.06
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 2L008H Akselin kaulus, saranatyyppi, 1/2 tuuman reikä, terästä | CJ6ERQ 2L008H0.375 "1 / 2 "1215Teräs1.250 "Alloy Steel8-32 x 1/2Voimakas€28.98
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 2L010H Akselin kaulus, saranatyyppi, 5/8 tuuman reikä, terästä | CJ6ERR 2L010H0.406 "5 / 8 "1215Teräs1.500 "Alloy Steel10-32 x 5/8Voimakas€48.49
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 2L012H Akselin kaulus, saranatyyppi, 3/4 tuuman reikä, terästä | CJ6ERT 2L012H0.500 "3 / 4 "1215Teräs1.750 "Alloy Steel1/4-28 x 3/4Voimakas€38.87
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 2L014H Akselin kaulus, saranatyyppi, 7/8 tuuman reikä, terästä | CJ6ERU 2L014H0.500 "7 / 8 "1215Teräs1.875 "Alloy Steel1/4-28 x 3/4Voimakas€35.66
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 2L100H akselipanta, saranatyyppi, 1 tuuman reikä, terästä | CJ6ERV 2L100H0.500 "1"1215Teräs2"Alloy Steel1/4-28 x 3/4Voimakas€34.38
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 2L102H Akselin kaulus, saranatyyppi, 1-1/8 tuuman reikä, terästä | CJ6ERW 2L102H0.500 "1-1 / 8 "1215Teräs2.125 "Alloy Steel1/4-28 x 3/4Voimakas€37.13
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STAFFORD MFG 2LM010H Akselin kaulus, saranatyyppi, 10 mm reikä, teräs