Stafford Mfg 2LM009 Shaft Collar, 2 Piece Split, Clamp Type, 9mm Bore, Steel | CJ6HCL

STAFFORD MFG 2LM009 Akselin kaulus, 2-osainen halkaistu, puristintyyppi, 9 mm:n reikä, teräs

Tuote: CJ6HCL Malli: 2LM009
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselin kaulus
Reikäkoko9 mm
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Luokka1215
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.24mm
RuuvimateriaaliAlloy Steel
Ruuvin kokoM3 x 0.5 x 10 mm
TyyppiMatala profiili

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiReikäkokoSuorittaa loppuunLeveysLuokkaDia ulkopuolella.RuuvimateriaaliRuuvin kokoHinta
Stafford Mfg 2L002 Akselin kaulus, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 1/8 tuuman reikä, teräs | CJ6DQV 2L002Voimakas1 / 8 "Mustaoksidi0.250 "12150.813 "Alloy Steel4-40 x 3/8€24.82
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 2L003 Akselin kaulus, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 3/16 tuuman reikä, teräs | CJ6DQW 2L003Voimakas3 / 16 "Mustaoksidi0.250 "12150.813 "Alloy Steel4-40 x 3/8-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 2L004 Akselin kaulus, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 1/4 tuuman reikä, teräs | CJ6DQX 2L004Voimakas1 / 4 "Mustaoksidi0.250 "12150.813 "Alloy Steel4-40 x 3/8€19.57
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 2L005 Akselin kaulus, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 5/16 tuuman reikä, teräs | CJ6DQY 2L005Voimakas5 / 16 "Mustaoksidi0.250 "12150.813 "Alloy Steel4-40 x 3/8-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 2L006 Akselin kaulus, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 3/8 tuuman reikä, teräs | CJ6DQZ 2L006Voimakas3 / 8 "Mustaoksidi0.313 "12151.063 "Alloy Steel6-32 x 3/8€13.40
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 2L007 Akselin kaulus, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 7/16 tuuman reikä, teräs | CJ6DRA 2L007Voimakas7 / 16 "Mustaoksidi0.313 "12151.063 "Alloy Steel6-32 x 3/8€15.02
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 2L008 Akselin kaulus, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 1/2 tuuman reikä, teräs | CJ6DRB 2L008Voimakas1 / 2 "Mustaoksidi0.375 "12151.250 "Alloy Steel8-32 x 1/2€14.24
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STAFFORD MFG 2LM009 Akselin kaulus, 2-osainen halkaistu, puristintyyppi, 9 mm:n reikä, teräs