Stafford Mfg 2L215B Balanced Shaft Collar, 2 Piece Split, Clamp Type, 2-15/16 Inch Bore, Steel | CJ6EMZ

STAFFORD MFG 2L215B tasapainotettu akselipanta, 2-osainen halkaistu, puristintyyppi, 2-15/16 tuuman reikä, terästä

Tuote: CJ6EMZ Malli: 2L215B
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselin kaulus
Reikäkoko2-15 / 16 "
Suorittaa loppuunMustaoksidi
LuokkaC1026
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.4.500 "
RuuvimateriaaliAlloy Steel
Ruuvin koko3 / 8-24 x 1
TyyppiVoimakas
Leveys0.750 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoLuokkaDia ulkopuolella.Ruuvin kokoLeveysHinta
Stafford Mfg 2L008B tasapainotettu akselipanta, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 1/2 tuuman reikä, teräs | CJ6EMF 2L008B1 / 2 "12151.250 "8-32 x 1/20.375 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 2L010B tasapainotettu akselipanta, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 5/8 tuuman reikä, teräs | CJ6EMG 2L010B5 / 8 "12151.500 "10-32 x 5/80.438 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 2L012B tasapainotettu akselipanta, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 3/4 tuuman reikä, teräs | CJ6EMH 2L012B3 / 4 "12151.750 "1/4-28 x 3/40.500 "€85.72
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 2L014B tasapainotettu akselipanta, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 7/8 tuuman reikä, teräs | CJ6EMJ 2L014B7 / 8 "12151.875 "1/4-28 x 3/40.500 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 2L100B tasapainotettu akselikaulus, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 1 tuuman reikä, teräs | CJ6EMK 2L100B1"12152"1/4-28 x 3/40.500 "€23.31
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 2L102B tasapainotettu akselipanta, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 1-1/8 tuuman reikä, teräs | CJ6EML 2L102B1-1 / 8 "12152.125 "1/4-28 x 3/40.500 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 2L103B tasapainotettu akselipanta, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 1-3/16 tuuman reikä, teräs | CJ6EMM 2L103B1-3 / 16 "12152.125 "1/4-28 x 3/40.500 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STAFFORD MFG 2L215B tasapainotettu akselipanta, 2-osainen halkaistu, puristintyyppi, 2-15/16 tuuman reikä, terästä