Stafford Mfg 1S515 Shaft Collar, 1 Piece Split, Clamp Type, 5-15/16 Inch Bore, SS | CJ6DAL

STAFFORD MFG 1S515 Akselin kaulus, 1-osainen halkaistu, puristintyyppi, 5-15/16 tuuman reikä, SS

Tuote: CJ6DAL Malli: 1S515
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselin kaulus
Reikäkoko5-15 / 16 "
Luokka303
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.7.750 "
Ruuvimateriaali18-8 ruostumaton teräs
Ruuvin koko1/2-20 x 1-1/4
TyyppiVoimakas
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoDia ulkopuolella.Ruuvin kokoTyyppiLeveysHinta
Stafford Mfg 1S002 Akselin kaulus, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 1/8 tuuman reikä, SS | CJ6CXY 1S0021 / 8 "0.813 "4-40 x 5/16Voimakas0.250 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 1S003 Akselin kaulus, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 3/16 tuuman reikä, SS | CJ6CXZ 1S0033 / 16 "0.813 "4-40 x 5/16Voimakas0.250 "€25.64
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 1S004 Akselin kaulus, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 1/4 tuuman reikä, SS | CJ6CYA 1S0041 / 4 "0.813 "4-40 x 5/16Voimakas0.250 "€18.23
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 1S005 Akselin kaulus, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 5/16 tuuman reikä, SS | CJ6CYB 1S0055 / 16 "0.813 "4-40 x 5/16Voimakas0.250 "€27.11
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 1S006 Akselin kaulus, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 3/8 tuuman reikä, SS | CJ6CYC 1S0063 / 8 "1.063 "6-32 x 3/8Voimakas0.313 "€19.13
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 1S007 Akselin kaulus, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 7/16 tuuman reikä, SS | CJ6CYD 1S0077 / 16 "1.063 "6-32 x 3/8Voimakas0.313 "€24.19
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 1S008 Akselin kaulus, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 1/2 tuuman reikä, SS | CJ6CYE 1S0081 / 2 "1.250 "8-32 x 1/2Voimakas0.375 "€20.60
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STAFFORD MFG 1S515 Akselin kaulus, 1-osainen halkaistu, puristintyyppi, 5-15/16 tuuman reikä, SS