Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PELICAN 2220-010-245-G Hands Free Taskulamppu Keltainen Led 6l 2032 | AB3NJU 1UKC1

PELICAN 2220-010-245-G Hands Free taskulamppu keltainen led 6l 2032

Varastossa
Tuote: AB3NJU Malli: 2220-010-245-GRistiviite: 1UKC1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClip On Hands Free Taskulamppu
Sisältää paristotKyllä
Akun palamisaika34 hr.
Akun koko2032
Akun tyyppiEmäksinen
Säteen etäisyys12m
korinvärisetKeltainen
Rungon materiaaliXylex
Kynttilän voima38
PudotusarvioEi arvioitu
Taskulampun luokkaTeollinen
Keskittääkiinteä
iskunkestävyysEi määritelty
Lampun käyttöikä10,000 hr.
lampun tyyppiLED
LED-väriValkoinen
Pituus3.5 "
Lens Materialpolykarbonaatti
Valoteho6 lm
ValotehotilatKorkea
Lumens6
Lumen-alue0 ja 49
Suurin lumenia teho9
AsennustyyppiPuristin
Paristojen määrä2
Huippusäteen intensiteetti38cd
Käyntiaika korkeassa asetuksessa34 hr.
Turvallisuus arvioituEi turvallisuutta
TurvallisuusarviointiLuokka 1 Div. 1
Kytkimen tyyppiKäännä auki
Veden tunkeutumisluokitusIPX4
Paino paristoilla1.00 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8513102000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PELICAN 2220-010-245-G Hands Free taskulamppu keltainen led 6l 2032
€38.67 / yksikkö