Stafford Mfg 19L108ST akselin kiinnityspanta, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 2 tasainen pinta, 1-1/2 tuuman reikä, teräs | CJ6JKD

STAFFORD MFG 19L108ST akselin kiinnityspanta, 2-osainen halkaistu, puristintyyppi, 2 tasaista pintaa, 1-1/2 tuuman reikä, terästä

Tuote: CJ6JKD Malli: 19L108ST
€56.81 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennuskaulus
Reikäkoko1-1 / 2 "
Alareiän koko1 / 4-20
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Luokka1215
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.2.375 "
RuuvimateriaaliAlloy Steel
Ruuvin koko1/4-28 x 5/8
Yläkierrereiän koko10-24
TyyppiMatala profiili
Leveys0.563 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoLuokkaMateriaaliDia ulkopuolella.RuuvimateriaaliLeveysHinta
Stafford Mfg 19L012ST akselin kiinnityspanta, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 2 tasainen pinta, 3/4 tuuman reikä, teräs | CJ6JJY 19L012ST3 / 4 "1215Teräs1.500 "Alloy Steel0.500 "€59.28
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 19L100ST akselin kiinnityspanta, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 2 tasainen pinta, 1 tuuman reikä, teräs | CJ6JJZ 19L100ST1"1215Teräs1.750 "Alloy Steel0.500 "€49.25
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 19L102ST akselin kiinnityspanta, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 2 tasainen pinta, 1-1/8 tuuman reikä, teräs | CJ6JKA 19L102ST1-1 / 8 "1215Teräs1.875 "Alloy Steel0.500 "€113.76
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 19L104ST akselin kiinnityspanta, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 2 tasainen pinta, 1-1/4 tuuman reikä, teräs | CJ6JKB 19L104ST1-1 / 4 "1215Teräs2.063 "Alloy Steel0.500 "€54.85
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 19L106ST akselin kiinnityspanta, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 2 tasainen pinta, 1-3/8 tuuman reikä, teräs | CJ6JKC 19L106ST1-3 / 8 "1215Teräs2.250 "Alloy Steel0.563 "€52.08
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 19S012ST akselin kiinnityspanta, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 2 tasainen pinta, 3/4 tuuman reikä, SS | CJ6JKE 19S012ST3 / 4 "303Ruostumaton teräs1.500 "18-8 ruostumaton teräs0.500 "€52.42
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 19S100ST akselin kiinnityspanta, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 2 tasaista pintaa, 1 tuuman reikä, SS | CJ6JKF 19S100ST1"303Ruostumaton teräs1.750 "18-8 ruostumaton teräs0.500 "€54.94
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STAFFORD MFG 19L108ST akselin kiinnityspanta, 2-osainen halkaistu, puristintyyppi, 2 tasaista pintaa, 1-1/2 tuuman reikä, terästä
€56.81 / yksikkö