Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STA-KON TBM45S Räikkäpuristin 8-2 Awg 10-1 / 2 tuumaa | AE2HZZ 4XMR7

STA-KON TBM45S Räikkäpuristin 8-2 Awg 10-1/2 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AE2HZZ Malli: TBM45SRistiviite: 4XMR7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€561.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkyvä Crimper
Säädettävämanuaalinen
Koko8 - 2 AWG kupari, 10 - 6 AWG alumiini
CutsEi
Kahvan tyyppiergonominen
Kokonaispituus10.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8055
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi8203206060
AlkuperämaaSE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nauhat (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
STA-KON ERG4001 Räikkäpuristin 22-10 Awg 10-1 / 2 tuuman pituus | AE2HZX 4XMR5 ERG400122-10 AWG€486.78
STA-KON ERG4002 Räikkäpuristin 22-10 Awg 10-1 / 2 tuuman pituus | AE2HZY 4XMR6 ERG400222-10 AWG€488.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STA-KON TBM45S Räikkäpuristin 8-2 Awg 10-1/2 tuuman pituus
€561.26 / yksikkö