Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STA-KON ERG4001 Räikkäpuristin 22-10 Awg 10-1 / 2 tuuman pituus | AE2HZX 4XMR5

STA-KON ERG4001 Räikkäpuristin 22-10 Awg 10-1/2 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AE2HZX Malli: ERG4001Ristiviite: 4XMR5

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€456.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkyvä Crimper
Säädettävämanuaalinen
Koko22-10 AWG
CutsEi
Kahvan tyyppiergonominen
Kokonaispituus10.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8055
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi8203206060
AlkuperämaaSE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nauhat (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
STA-KON ERG4002 Räikkäpuristin 22-10 Awg 10-1 / 2 tuuman pituus | AE2HZY 4XMR6 ERG400222-10 AWG€482.42
STA-KON TBM45S Räikkäpuristin 8-2 Awg 10-1 / 2 tuumaa | AE2HZZ 4XMR7 TBM45S8 - 2 AWG kupari, 10 - 6 AWG alumiini€619.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STA-KON ERG4001 Räikkäpuristin 22-10 Awg 10-1/2 tuuman pituus
€456.61 / yksikkö