Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STA-KON RB14-8F haarukkapääte, sininen 18-14 Awg - 100 kpl pakkaus | AC9UUN 3KG43

STA-KON RB14-8F haarukkaterminaali sininen 18-14 Awg - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9UUN Malli: RB14-8FRistiviite: 3KG43

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€166.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaarukkaterminaali
Värikoodisininen
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
Eristeen värisininen
Eristys tyyppiNylon
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus0.87 "
Saumapäällekkäin
Nastan koko#8
Päätteen tyyppiStandardi
Vaijerivalikoima18-14 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEristys tyyppiKokonaispituusSaumaNastan kokoPäätteen tyyppiHinta
STA-KON RB14-10F haarukkapääte, sininen 18-14 Awg - 100 kpl pakkaus | AC9UTU 3KG25 RB14-10FNylon0.87 "päällekkäin#10Standardi€115.89
STA-KON RB14-10FL haarukkapääte, sininen 18 - 14 Awg - 100 kpl pakkaus | AC9UTV 3KG26 RB14-10FLNylon0.87 "päällekkäin#10Lukitus€157.22
STA-KON RB14-10FS haarukkapääte, sininen 18 - 14 Awg - 100 kpl pakkaus | AC9UTW 3KG27 RB14-10FSNylon0.94 "päällekkäin#10laipallinen€140.28
STA-KON RB14-14F haarukkapääte, sininen 18 - 14 Awg - 100 kpl pakkaus | AC9UUB 3KG32 RB14-14FNylon0.95 "päällekkäin1 / 4 "Standardi€150.65
STA-KON RB14-6F haarukkapääte, sininen 18 - 14 Awg - 100 kpl pakkaus | AC9UUJ 3KG39 RB14-6FNylon0.87 "päällekkäin#6Standardi€120.76
STA-KON RB14-6FL haarukkapääte Sininen 18-14 Awg - 100 kpl pakkaus | AC9UUK 3KG40 RB14-6FLNylon0.87 "päällekkäin#6Lukitus€158.04
STA-KON RB14-6FS haarukkapääte, sininen 18-14 Awg - 100 kpl pakkaus | AC9UUL 3KG41 RB14-6FSNylon0.74 "päällekkäin#6laipallinen€136.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STA-KON RB14-8F haarukkaterminaali sininen 18-14 Awg - 100 kpl pakkaus
€166.74 / yksikkö